Referințe
Fenner:SPB560X3-FEN
Rubix:d1059602
Producator:SPB560X3



Detalii produs : SPB560X3 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPB560X3-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 560 SPB 3 TL 3525
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 560 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 63 mm |
| Diametrul exterior | 567 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
