Referințe
Fenner:SPC355X3-FEN
Rubix:d1037829
Producator:031C0343



Detalii produs : 031C0343 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPC355X3-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 355 SPC 3 TL 3525
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 355 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 85 mm |
| Diametrul exterior | 364.6 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere