Roata V conica Fenner SPC560X5-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPC560X5-FEN
Rubix:d1038617
Producator:031C0385
brand logo

rezumat tehnic

Profilspc
Diametru orientativ560 mm
Bucsă conic4545
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 031C0385 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPC560X5-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 560 SPC 5 TL 4535

Informații tehnice


atribute
Profilspc
Diametru orientativ560 mm
Bucsă conic4545
Numărul de caneluri5
Lățimea jantei136 mm
Diametrul exterior569.6 mm
Lățime114 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere