Referințe
Fenner:SPC425X8-FEN
Rubix:d1076746
Producator:031C0508



Detalii produs : 031C0508 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPC425X8-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 425 SPC 8 TL 4535
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 425 mm |
| Bucsă conic | 4545 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Lățimea jantei | 212.5 mm |
| Diametrul exterior | 434.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
