Roata V conica Fenner SPZ80X4-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPZ80X4-FEN
Rubix:d1057972
Producator:031Z0104
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Diametru orientativ80 mm
Bucsă conic1210
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 031Z0104 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPZ80X4-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 80 SPZ 4 TL 1210

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Diametru orientativ80 mm
Bucsă conic1210
Numărul de caneluri4
Lățimea jantei52 mm
Diametrul exterior84 mm
Lățime52 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere