Referințe
SKF:120 VS R
Rubix:d1299661
Producator:377464
EAN:7316574267552

Detalii produs : 120 VS R SKF - V-RINGS SKF 120 VS R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59,3 g |
|---|---|
| Diametru min. | 120 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | vs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
