Referințe
SKF:25 VS V
Rubix:d1295417
Producator:377553
EAN:7316574267002

Detalii produs : 25 VS V SKF - V-RINGS SKF 25 VS V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,2 g |
|---|---|
| Diametru min. | 25 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | vs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
