• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.584)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.773)
    • Pneumatică și hidraulică(261.800)
    • Instrumente și metrologie(55.045)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.056)
    • Echipament(24.743)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.207)
    • Întreținere și reparații(4.351)
    • Sudură(608)
    • Tehnologia rulmenților(127.887)
    • Tehnologie liniară(29.256)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.396)
    • Curele și lanțuri(91.095)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.177)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.355)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.641)
    Vedeți
    • Sigilii statice(30.003)
    • Garnituri dinamice(51.329)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Garnituri dinamice
    5. Garnituri rotative
    6. Inele V
    7. 7 VS R SKF - V-RINGS SKF 7 VS R

    Inele V SKF 7 VS R

    V-Ring VS

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    SKF:7 VS R
    Rubix:d1307128
    Producator:377694
    EAN:7316574263431
    brand logo
    brand logo

    Rezumat tehnic

    Materialnbr
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 7 VS R SKF - V-RINGS SKF 7 VS R


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate6,1 g
    Materialnbr
    Execuțievs
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    250 VA R SKF - V-RINGS SKF 250 VA RTRELLEBORG TWVA01200-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA01200-N6T50TRELLEBORG TWVA00900-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00900-N6T5067062139 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67062139 VITON V-RING VRING14AVITON49427139 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123498 NITRILE V-RING VRING30ATRELLEBORG TWVS00120-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00120-N6T50TRELLEBORG TWVS00140-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00140-VDT5067038226 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67038226 VITON V-RING VRING30SVITONTRELLEBORG TWVA01800-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA01800-VDT5049427134 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67123588 NITRILE V-RING VRING500L49436544 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67123634 NITRILE V-RING VRING180STRELLEBORG 21273002 - V-RINGS TRELLEBORG 2127300267040235 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67040235 FREUDENBERG SEAL18 VA R SKF - V-RINGS SKF 18 VA RTRELLEBORG TWVA00120-N6610 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00120-N6610
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Rubix Group - Top 5% worldwide

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut