Lacăt Spartex 707170

Varied padlock

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:707170
Rubix:109434
EAN:3660338016905
Various padlocks Width mm 50

rezumat tehnic

Material/finisareAlamă
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 707170 SPARTEX - 707170 LACAT 50 MM 8X26.5MM SPARTEX


One-piece brass body..
4 pins..
Hardened nickel plated steel handle..
Comes with 2 nickel-plated brass keys..
Double anchor, pin mechanism..
Polished brass finish..
Padlock for "cloakroom" use, consult us.

Informații tehnice


atribute
Material/finisareAlamă
Diametrul mânerului8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere