Curea trapezoidală lată Optibelt 22X8 X 900

Vario Power Variable Speed Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:22X8 X 900
Rubix:d438534
Producator:1667266
EAN:4014486169942
brand logo

rezumat tehnic

Profil1012
Lungimea interioară900 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22X8 X 900 OPTIBELT - 22X8 X 900 OPTIBELT


Rezultate vizibile

Soluții de transmisie care economisesc spațiu, comportament optim de control, reducerea temperaturii de funcționare și o gamă largă de aplicații sunt caracteristicile distinctive ale acestei curele.


Conductivitate electrică: sigură, fără risc de aprindere

Conductivitatea electrică a curelelor cu viteză variabilă optibelt VARIO POWER permite disiparea în siguranță a sarcinilor electrostatice. În cazul acționărilor cu conductivitate electrică insuficientă, aceasta poate fi atât de puternică încât există riscul de aprindere din cauza formării de scântei.


Dispersie termică mai bună: temperatură redusă a curelei

În cazul curelei optibelt VARIO POWER cu dinți dubli, cureaua trapezoidală cu dinți dubli asigură o dispersie termică mai bună și, astfel, reduce semnificativ temperatura curelei.


Rigiditate transversală ridicată, flexibilitate ridicată

Cureaua optibelt VARIO POWER este întărită cu un strat de țesătură și oferă rigiditate transversală fără a pierde din flexibilitate datorită fibrelor transversale. Aceasta poate fi sporită și mai mult prin dublarea dinților.

Puncte forte

  • Transmisie de putere ridicată
  • Conductivitate electrică
  • Rezistență transversală ridicată
  • Durată de viață lungă
  • Cord din poliester sau aramidă cu elasticitate redusă
  • Funcționare silențioasă
  • Permite rapoarte de transmisie de până la 1:12
  • Flexibilitate ridicată
  • Interval de temperatură: -30 °C până la +90 °C
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate194 g
    Profil1012
    Lungimea interioară900 mm
    Înălțime8 mm
    Lățimea superioară22 mm
    Lățime mai mică12.3 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere