Curea trapezoidală lată Optibelt 70X18 X 1700
Vario Power Variable Speed Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe





Detalii produs : 70X18 X 1700 OPTIBELT - 70X18 X 1700 OPTIBELT
Rezultate vizibile
Soluții de transmisie care economisesc spațiu, comportament optim de control, reducerea temperaturii de funcționare și o gamă largă de aplicații sunt caracteristicile distinctive ale acestei curele.
Conductivitate electrică: sigură, fără risc de aprindere
Conductivitatea electrică a curelelor cu viteză variabilă optibelt VARIO POWER permite disiparea în siguranță a sarcinilor electrostatice. În cazul acționărilor cu conductivitate electrică insuficientă, aceasta poate fi atât de puternică încât există riscul de aprindere din cauza formării de scântei.
Dispersie termică mai bună: temperatură redusă a curelei
În cazul curelei optibelt VARIO POWER cu dinți dubli, cureaua trapezoidală cu dinți dubli asigură o dispersie termică mai bună și, astfel, reduce semnificativ temperatura curelei.
Rigiditate transversală ridicată, flexibilitate ridicată
Cureaua optibelt VARIO POWER este întărită cu un strat de țesătură și oferă rigiditate transversală fără a pierde din flexibilitate datorită fibrelor transversale. Aceasta poate fi sporită și mai mult prin dublarea dinților.
Puncte forte
Informații tehnice
| Logistic Greutate | 2576 g |
|---|---|
| Profil | 1012 |
| Lungimea interioară | 1700 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Lățimea superioară | 70 mm |
| Lățime mai mică | 12.3 mm |
- Disponibil – Data livrării la cerere