Referințe
Kipp:K0465.252100
Rubix:d619127
EAN:4059245193172



Detalii produs : 28054-252100 KIPP - 28054-252100 KIPP
VENT SCREW W. DIPSTICK M18X1,5, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 57,9 g |
|---|---|
| Diametru | 52 mm |
| Formă | b |
| Lungime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere