Referințe
Kipp:K0465.263114
Rubix:d623191
EAN:4059245193196



Detalii produs : 28054-263114 KIPP - 28054-263114 KIPP
VENT SCREW W. DIPSTICK M18X1,5, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 81,1 g |
|---|---|
| Diametru | 63 mm |
| Formă | b |
| Lungime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere