Referințe
Ansell:92-481 6.5-7
Rubix:d808839
Producator:92481070
EAN:0076490479138

Detalii produs : 92-481 6.5-7 ANSELL - 92-481 6.5-7 ANSELL
Modelul VersaTouch® 92-481 de la Ansell este o mănușă de unică folosință concepută pentru operațiunile de procesare a alimentelor. Designul său din nitril și manșeta alungită oferă o protecție extinsă, păstrând în același timp mobilitatea degetelor.
Caracteristici:
Această mănușă de unică folosință oferă o protecție extinsă a încheieturii și a antebrațului datorită manșetei alungite. Designul său din nitril favorizează flexibilitatea și limitează riscul de rupere în timpul manipulărilor repetate. De asemenea, este adaptată pentru contactul cu alimentele. Suprafața texturată la nivelul degetelor îmbunătățește prinderea materialelor umede. Ambalajul în pungi de plastic contribuie la reducerea contaminării în medii umede. Materialul fără latex diminuează riscul de reacții legate de latexul natural, iar structura antistatică permite utilizarea în zone sensibile la electricitatea statică.
Specificații:
Material: nitril.
Culoare: albastru.
Lungime mănușă: 300 mm.
Lungime manșetă: lungă.
Suprafață externă: degete aderente.
Grosime degete: 0,14 mm
Grosime palmă: 0,11 mm
Absența găurilor (nivel de inspecție I): NQA 1,5.
Fără pudră, fără silicon și fără latex.
Antistatic: da.
Mai multe mărimi disponibile.
Ambalare: 100 de mănuși pe pungă; 10 pungi pe cutie; 1000 de mănuși pe cutie.
B Standarde:B
- CE Categoria III: atestă adecvarea pentru riscurile majore ale EIP în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420:2020: specifică cerințele generale privind mănușile de protecție.
- EN ISO 374-1:2016 J K P T: indică performanța mănușii în fața mai multor agenți chimici. (n-heptan, hidroxid de sodiu 40 %, peroxid de hidrogen 30 % și formaldehidă 37 %).
- EN ISO 374-5:2016: include protecția împotriva microorganismelor.
- ISO 9001: certifică sistemul de management al calității al Ansell.
- Regulamentul (CE) 1935/2004 și Regulamentul (CE) 2023/2006: reglementează bunele practici de fabricație pentru materialele destinate să intre în contact cu produsele alimentare.
- Decretul din 5 august: precizează dispozițiile naționale privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare.
- FDA 21 CFR 177-2600-EU: garantează conformitatea mănușii cu contactul alimentar.
Caracteristici:
Această mănușă de unică folosință oferă o protecție extinsă a încheieturii și a antebrațului datorită manșetei alungite. Designul său din nitril favorizează flexibilitatea și limitează riscul de rupere în timpul manipulărilor repetate. De asemenea, este adaptată pentru contactul cu alimentele. Suprafața texturată la nivelul degetelor îmbunătățește prinderea materialelor umede. Ambalajul în pungi de plastic contribuie la reducerea contaminării în medii umede. Materialul fără latex diminuează riscul de reacții legate de latexul natural, iar structura antistatică permite utilizarea în zone sensibile la electricitatea statică.
Specificații:
Material: nitril.
Culoare: albastru.
Lungime mănușă: 300 mm.
Lungime manșetă: lungă.
Suprafață externă: degete aderente.
Grosime degete: 0,14 mm
Grosime palmă: 0,11 mm
Absența găurilor (nivel de inspecție I): NQA 1,5.
Fără pudră, fără silicon și fără latex.
Antistatic: da.
Mai multe mărimi disponibile.
Ambalare: 100 de mănuși pe pungă; 10 pungi pe cutie; 1000 de mănuși pe cutie.
B Standarde:B
- CE Categoria III: atestă adecvarea pentru riscurile majore ale EIP în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420:2020: specifică cerințele generale privind mănușile de protecție.
- EN ISO 374-1:2016 J K P T: indică performanța mănușii în fața mai multor agenți chimici. (n-heptan, hidroxid de sodiu 40 %, peroxid de hidrogen 30 % și formaldehidă 37 %).
- EN ISO 374-5:2016: include protecția împotriva microorganismelor.
- ISO 9001: certifică sistemul de management al calității al Ansell.
- Regulamentul (CE) 1935/2004 și Regulamentul (CE) 2023/2006: reglementează bunele practici de fabricație pentru materialele destinate să intre în contact cu produsele alimentare.
- Decretul din 5 august: precizează dispozițiile naționale privind materialele care intră în contact cu produsele alimentare.
- FDA 21 CFR 177-2600-EU: garantează conformitatea mănușii cu contactul alimentar.
Extended protection for food handling jobs.
Puncte forte
- Reducerea riscurilor de contaminare datorită ambalajului în pungi de plastic.
- Limitarea rupturilor în timpul manipulărilor repetate datorită degetelor texturate.
- Protecție prelungită a încheieturii și a antebrațului datorită manșetei alungite.
- Reducerea riscului de alergie asociat cu latexul natural datorită compoziției din nitril.
- Adaptare la medii sensibile la descărcări electrostatice datorită proprietății antistatice.
- Limitarea rupturilor în timpul manipulărilor repetate datorită degetelor texturate.
- Protecție prelungită a încheieturii și a antebrațului datorită manșetei alungite.
- Reducerea riscului de alergie asociat cu latexul natural datorită compoziției din nitril.
- Adaptare la medii sensibile la descărcări electrostatice datorită proprietății antistatice.
Aplicații
Se utilizează în operațiunile care necesită contact direct cu produsele alimentare. Își găsește locul în liniile de procesare, în mediile umede sau în zonele în care controlul contaminării încrucișate este esențial. Profesiile implicate în tăierea, pregătirea, ambalarea sau manipularea produselor alimentare îl pot integra în practicile lor. Format ușor și antistatic, potrivit și pentru spațiile în care este necesar controlul particulelor sau al descărcărilor electrostatice.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Lungime | 300 mm |
| Culoare | albastru |
| Material de bază | nitril |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.1 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere