Alte pompe centrifuge Grundfos CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz

Vertical Multi-Stage Centrifugal Pump

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Grundfos:CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:d1348924
Producator:96516594
EAN:5700396746012
brand logo

Rezumat tehnic

Putere0.55 kW
Curge50 l/min
Înălțimea represiunii32.8 m
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz GRUNDFOS - OTHER CENTRIFUGAL PUMPS GRUNDFOS CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ


Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).

Informații tehnice


atribute
Putere0.55 kW
Curge50 l/min
Înălțimea represiunii32.8 m
Voltaj220/240;380/415 V
Temperatura maximă120 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.