Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest C476ONRXXL
Vestă de înaltă vizibilitate Warsaw
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:C476ONRXXL
Rubix:d814859
Producator:C476ONRXXL
EAN:5036108215065

Detalii produs : C476ONRXXL PORTWEST - C476ONRXXL PORTWEST
Vesta C476 - Executive Warsaw de la Portwest este o vestă de înaltă vizibilitate concepută pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor care doresc să combine siguranța, funcționalitatea și confortul. Această vestă oferă o vizibilitate excelentă, fiind în același timp echipată cu multiple buzunare practice și diverse funcționalități care facilitează utilizarea sa zilnică.
Caracteristici:
Această vestă portocalie de înaltă vizibilitate C476 - Executive Warsaw este prevăzută cu panouri contrastante care oferă o protecție mai bună împotriva murdăriei. Deschiderea frontală cu fermoar permite un acces ușor, în timp ce cele șapte buzunare disponibile oferă spațiu de depozitare suficient pentru obiectele esențiale. Acesta include, în special, două buzunare aplicate, un suport pentru ecuson cu dublă intrare (pentru o prezentare în format peisaj sau portret), precum și un buzunar specific pentru stilou și telefon. Este prezentă o buclă pentru fixarea unei stații radio, precum și o buclă în formă de D, ideală pentru agățarea cheilor sau a ecusoanelor.
Specificații:
- Materialul produsului: 100% poliester, țesătură cu fir de lanț
- Mărimi disponibile: S - XL
- Culoare: Portocaliu/Gri
- Ambalare: Pachet interior de 10 unități / Ambalaj exterior: 60 de unități
- Temperatura de spălare: 40°C
Standarde:
Vesta C476 - Executive Warsaw este conformă cu standardul EN ISO 20471 Clasa 1. Acest standard se referă la îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate, garantând o protecție eficientă pentru lucrătorii expuși la riscuri legate de vizibilitate redusă, în special în prezența vehiculelor în mișcare sau a altor echipamente grele.
Informații despre marcă:
Portwest este un producător internațional de îmbrăcăminte de lucru, EIP și îmbrăcăminte de protecție. Fondată în 1904, compania are acum peste 5.100 de angajați în întreaga lume, inclusiv o echipă de designeri de talie mondială, specializați în îmbrăcăminte de lucru ignifugă și de înaltă vizibilitate, protecția mâinilor și a picioarelor, EIP și tehnologii purtabile. Portwest este recunoscută pentru expertiza sa tehnică, designurile inovatoare și standardele înalte de calitate, asigurând un control total asupra producției din fabricile sale moderne din Europa și Asia.
Caracteristici:
Această vestă portocalie de înaltă vizibilitate C476 - Executive Warsaw este prevăzută cu panouri contrastante care oferă o protecție mai bună împotriva murdăriei. Deschiderea frontală cu fermoar permite un acces ușor, în timp ce cele șapte buzunare disponibile oferă spațiu de depozitare suficient pentru obiectele esențiale. Acesta include, în special, două buzunare aplicate, un suport pentru ecuson cu dublă intrare (pentru o prezentare în format peisaj sau portret), precum și un buzunar specific pentru stilou și telefon. Este prezentă o buclă pentru fixarea unei stații radio, precum și o buclă în formă de D, ideală pentru agățarea cheilor sau a ecusoanelor.
Specificații:
- Materialul produsului: 100% poliester, țesătură cu fir de lanț
- Mărimi disponibile: S - XL
- Culoare: Portocaliu/Gri
- Ambalare: Pachet interior de 10 unități / Ambalaj exterior: 60 de unități
- Temperatura de spălare: 40°C
Standarde:
Vesta C476 - Executive Warsaw este conformă cu standardul EN ISO 20471 Clasa 1. Acest standard se referă la îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate, garantând o protecție eficientă pentru lucrătorii expuși la riscuri legate de vizibilitate redusă, în special în prezența vehiculelor în mișcare sau a altor echipamente grele.
Informații despre marcă:
Portwest este un producător internațional de îmbrăcăminte de lucru, EIP și îmbrăcăminte de protecție. Fondată în 1904, compania are acum peste 5.100 de angajați în întreaga lume, inclusiv o echipă de designeri de talie mondială, specializați în îmbrăcăminte de lucru ignifugă și de înaltă vizibilitate, protecția mâinilor și a picioarelor, EIP și tehnologii purtabile. Portwest este recunoscută pentru expertiza sa tehnică, designurile inovatoare și standardele înalte de calitate, asigurând un control total asupra producției din fabricile sale moderne din Europa și Asia.
This two-tone option in our executive vest range features several practical pockets, a dual ID holder, d-ring and a radio loop. It is available in a range of contrasting colour combinations to suit the increasing demand in the workplace.
Contrast panels for protection against dirt
Contrast panels for protection against dirt
Puncte forte
- Protejează eficient împotriva riscurilor legate de vizibilitatea redusă;
- Oferă o capacitate mare de depozitare datorită celor șapte buzunare;
- Permite o organizare ușoară cu elemente precum suportul pentru ecuson, buzunarul pentru stilou și buzunarul pentru telefon;
- Proiectat cu o buclă în formă de D și o buclă pentru radio;
- Materiale robuste și design practic, care permit spălarea de până la 50 de ori fără a afecta proprietățile de vizibilitate ridicată.
- Oferă o capacitate mare de depozitare datorită celor șapte buzunare;
- Permite o organizare ușoară cu elemente precum suportul pentru ecuson, buzunarul pentru stilou și buzunarul pentru telefon;
- Proiectat cu o buclă în formă de D și o buclă pentru radio;
- Materiale robuste și design practic, care permit spălarea de până la 50 de ori fără a afecta proprietățile de vizibilitate ridicată.
Aplicații
Vesta Executive Warsaw este ideală pentru utilizarea în medii profesionale care necesită o vizibilitate ridicată, precum șantierele de construcții, depozitele sau zonele logistice. Este, de asemenea, potrivită pentru lucrătorii din domeniul întreținerii, agenții de securitate și operatorii din medii industriale. Vesta poate fi utilizată atât în interior, cât și în exterior și este concepută pentru a răspunde cerințelor întreprinderilor mici și mijlocii care caută soluții sigure și accesibile pentru echipele lor.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 2xl |
| Clasa EN20471 | 1 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | marinei |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere