Vestă cu vizibilitate ridicată GISS 855025

Vestă de vizibilitate ridicată ECO1 „DOUBLE CEINTURE”

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:855025
Rubix:d786936
Producator:855025
EAN:3660338105364
HIGH VISIBILITY WAISTCOAT ECO1 - "2 TORSO BANDS" Size XXL
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Mărime2xl
Clasa EN204712
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 855025 GISS - 855025 VESTA REFLECTORIZANTA ECO1-B INCH2 TORSO BANDS INCH MARIME XXL ORANGE GISS


Vesta de înaltă vizibilitate ECO1 „Double Ceinture” a mărcii GISS este un echipament esențial pentru a garanta siguranța lucrătorilor în medii exterioare și rutiere. Concepută pentru a fi foarte vizibilă atât ziua, cât și noaptea, aceasta oferă o protecție fiabilă și un confort optim.

Caracteristici:
Această vestă este fabricată din tricot de poliester fluorescent, ușor și respirabil, asigurând un confort sporit chiar și în cazul purtării îndelungate. Dispune de două benzi retroreflectorizante orizontale de clasa 2, poziționate pe centură pentru a maximiza vizibilitatea sub faruri sau în condiții de lumină slabă. Închiderea sa reglabilă cu velcro permite îmbrăcarea rapidă și o ajustare personalizată pentru diferite tipuri de siluetă.

Specificații:
• Compoziție: 100 % poliester
• Greutate: 120 g/m²
• Tricotaj aerisit
• 2 benzi retroreflectorizante de 50 mm
• Închidere cu velcro cu reglaje multiple
• Clasa de vizibilitate: 2
• Lavabil până la 25 de cicluri
• A se păstra ferit de lumină și umiditate
• Fără substanțe toxice sau alergene

Standarde:
Această vestă este conformă cu standardul EN ISO 20471 + A1, referitor la îmbrăcămintea de semnalizare cu vizibilitate ridicată pentru uz profesional, garantând performanța sa în ceea ce privește ergonomia, siguranța, confortul, respirabilitatea și rezistența.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului Rubix, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS oferă o gamă completă de produse de siguranță, de la protecția capului la cea a mâinilor, trecând prin încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru. Obiectivul principal al GISS este de a garanta siguranța lucrătorilor, oferind în același timp un raport calitate-preț excelent, permițând astfel companiilor să-și reducă costurile fără a compromite siguranța. Produsele sunt dezvoltate conform unor standarde de certificare riguroase, asigurând astfel conformitatea acestora cu cerințele europene.

Puncte forte

• Vizibilitate ridicată asigurată zi și noapte
• Design ușor și respirabil pentru purtare îndelungată
• Ușor de îmbrăcat și de ajustat
• Conform cu cerințele de siguranță profesională
• Adaptat la condiții meteorologice variate

Aplicații

Ideal pentru lucrări în exterior, șantiere, intervenții rutiere, logistică sau orice mediu în care vizibilitatea este crucială. Acest vestă este potrivită pentru profesioniștii din sectorul construcțiilor, întreținerii, transporturilor și agenții care intervin în zone publice sau pe drumuri.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Mărime2xl
Clasa EN204712
Material de bazăpoliester
Culoare secundarăfără culoare secundară
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime