Vestă de protecție împotriva frigului și a intemperiilor GISS 847048

Vestă URBAN WORK

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:847048
Rubix:d782995
EAN:3660338086755
MULTIPOCKET BODYWARMER URBAN WORK Size XXL

rezumat tehnic

Culoaregri
Mărime2xl
Material de bazăbumbac
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 847048 GISS - 847048 MULTIPOCKET BODYWARMER URBAN WORK SIZE XXL GISS


Vesta URBAN WORK de la marca GISS este concepută pentru a oferi căldură, funcționalitate și durabilitate profesioniștilor. Creată pentru a face față condițiilor variate, aceasta combină un stil modern cu un design robust. Croiala sa ergonomică și numeroasele buzunare o fac o piesă vestimentară ideală pentru munca pe teren.

Caracteristici:
Această vestă călduroasă este confecționată dintr-un amestec de poliester și bumbac care îmbină confortul și rezistența. Este prevăzută cu un guler înalt de protecție, o deschidere frontală cu fermoar ascunsă sub o clapă cu capse și maneci cu elastic interior rezistent la vânt pentru a limita pătrunderea aerului. O decupare la piept este evidențiată de o bordură reflectorizantă care îmbunătățește vizibilitatea. Talia semi-elastică și spatele prelungit protejează rinichii, sporind confortul termic.

Specificații:
• Compoziție: 65% poliester, 35% bumbac
• Căptușeală: 100 % poliester tafta căptușit
• Umplutură: 100 % poliester
• Guler înalt
• Deschidere frontală: fermoar sub clapă cu capse
• Mâneci cu elastic interior rezistent la vânt
• Talia semi-elastică în față și în spate
• Spate prelungit pentru protecția rinichilor
• 7 buzunare funcționale: 1 buzunar la piept dreapta cu clapă cu velcro, 1 buzunar la piept stânga cu fermoar, 1 buzunar pentru telefon la piept cu clapă cu velcro, 2 buzunare jos cu clapă cu velcro și buzunar pentru mâini, 2 buzunare interioare tip portofel cu velcro

Standardele:
Acest produs este conform cu standardul EN ISO 13688 și cu cerințele directivei europene 89/686, în special în ceea ce privește ergonomia, siguranța, confortul, aerisirea și flexibilitatea.

Informații despre marcă:
GISS este o marcă exclusivă a grupului RUBIX, specializată în furnizarea de echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate. Cu peste 25 de ani de experiență în Franța, GISS a reușit să dezvolte o gamă completă de produse de siguranță. GISS dorește să ofere soluții de siguranță fiabile la prețuri competitive, fără a compromite protecția și bunăstarea lucrătorilor. Marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și confort. Prin asocierea cu cei mai buni producători la nivel mondial, GISS garantează o accesibilitate și o disponibilitate excepționale ale produselor sale, răspunzând astfel nevoilor variate ale companiilor din întreaga Europă.

Puncte forte

• Izolare termică eficientă datorită căptușelii din vată
• Numeroase buzunare pentru o organizare optimă
• Protecție pentru rinichi și confort sporit
• Protecție împotriva vântului integrată la subraț
• Bandă reflectorizantă pentru o vizibilitate sporită

Aplicații

Ideal pentru profesioniștii din construcții, logistică, întreținere și servicii tehnice, acest veston este conceput pentru a răspunde nevoilor mediilor exigente. Este adaptat pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, oferind căldură, confort și funcționalitate în toate anotimpurile.

Informații tehnice


atribute
Culoaregri
Mărime2xl
Material de bazăbumbac
Culoare secundarănegru
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime