Vopsea de acoperire superioară CRC 31066-AA
Vopsea acrilică
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
CRC:31066-AA
Rubix:d717511
Producator:31066

Documente
Detalii produs : 31066 CRC - TOPCOAT PAINT CRC 31066-AA
Vopseaua acrilică CRC este o vopsea profesională destinată finisării și protejării suprafețelor. Concepută pentru a oferi o culoare intensă, durabilă și o rezistență bună, este ideală atât pentru utilizarea în interior, cât și în exterior. Combinația sa unică de flexibilitate și duritate garantează o protecție eficientă împotriva factorilor externi.
Caracteristici:
Această vopsea profesională în spray se remarcă prin uscarea rapidă și puterea excelentă de acoperire, facilitând aplicări rapide și eficiente. Vopseaua are o aderență excelentă pe multiple suprafețe, precum metalul, plasticul dur, lemnul, sticla și betonul. Duza sa flexibilă permite reglarea ușoară a jetului de pulverizare pentru o aplicare precisă, orizontală sau verticală. Rezistența sa la șocuri, zgârieturi, condiții meteorologice și raze UV asigură un finisaj durabil. Vopseaua își păstrează, de asemenea, strălucirea și culoarea intensă în timp, fără a conține metale grele.
Specificații
- Baza liantului: rășină acrilică.
- Ambalaj: spray.
- Volum: 400 ml.
- Finisaj: mat, satinat sau lucios.
- Consum: 400 ml acoperă aproximativ 0,8 până la 1,5 m², în funcție de suprafață.
- Timp de uscare (20 °C, 50% umiditate relativă):
- Fără praf: ± 10 minute
- Uscat la atingere: ± 30 minute
- Uscat pentru acoperire: ± 2 ore
- Uscat 100 %: ± 24 ore
- Rezistență termică: până la 80 °C.
- Se recomandă aplicarea unui grund și a unui lac acrilic CRC.
- Culoare: numeroase nuanțe disponibile.
- Rezistent la raze UV.
Standarde
- Conform cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006.
- Conform cu normele de clasificare CLP (CE) nr. 1272/2008.
- Respectă cerințele Directivei COV 2004/42/CE (631,5 g/l)
- Companie certificată ISO 9001
Informații despre marcă:
De peste 60 de ani, CRC Industries Europe este un actor de neînlocuit în dezvoltarea de soluții chimice specializate pentru întreținere, reparații și mentenanță. Cu sediul în Zele, Belgia, CRC concepe produse destinate profesioniștilor și persoanelor fizice, combinând calitatea și inovația. Compania, certificată ISO 9001, pune accentul pe satisfacția clienților, reducerea impactului asupra mediului și îmbunătățirea continuă a proceselor sale. Abordarea sa practică, în strânsă colaborare cu utilizatorii, garantează soluții eficiente și adaptate nevoilor reale.
Caracteristici:
Această vopsea profesională în spray se remarcă prin uscarea rapidă și puterea excelentă de acoperire, facilitând aplicări rapide și eficiente. Vopseaua are o aderență excelentă pe multiple suprafețe, precum metalul, plasticul dur, lemnul, sticla și betonul. Duza sa flexibilă permite reglarea ușoară a jetului de pulverizare pentru o aplicare precisă, orizontală sau verticală. Rezistența sa la șocuri, zgârieturi, condiții meteorologice și raze UV asigură un finisaj durabil. Vopseaua își păstrează, de asemenea, strălucirea și culoarea intensă în timp, fără a conține metale grele.
Specificații
- Baza liantului: rășină acrilică.
- Ambalaj: spray.
- Volum: 400 ml.
- Finisaj: mat, satinat sau lucios.
- Consum: 400 ml acoperă aproximativ 0,8 până la 1,5 m², în funcție de suprafață.
- Timp de uscare (20 °C, 50% umiditate relativă):
- Fără praf: ± 10 minute
- Uscat la atingere: ± 30 minute
- Uscat pentru acoperire: ± 2 ore
- Uscat 100 %: ± 24 ore
- Rezistență termică: până la 80 °C.
- Se recomandă aplicarea unui grund și a unui lac acrilic CRC.
- Culoare: numeroase nuanțe disponibile.
- Rezistent la raze UV.
Standarde
- Conform cu Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006.
- Conform cu normele de clasificare CLP (CE) nr. 1272/2008.
- Respectă cerințele Directivei COV 2004/42/CE (631,5 g/l)
- Companie certificată ISO 9001
Informații despre marcă:
De peste 60 de ani, CRC Industries Europe este un actor de neînlocuit în dezvoltarea de soluții chimice specializate pentru întreținere, reparații și mentenanță. Cu sediul în Zele, Belgia, CRC concepe produse destinate profesioniștilor și persoanelor fizice, combinând calitatea și inovația. Compania, certificată ISO 9001, pune accentul pe satisfacția clienților, reducerea impactului asupra mediului și îmbunătățirea continuă a proceselor sale. Abordarea sa practică, în strânsă colaborare cu utilizatorii, garantează soluții eficiente și adaptate nevoilor reale.
Puncte forte
- Uscare rapidă pentru un câștig semnificativ de timp.
- Bombă practică, utilizabilă în toate direcțiile.
- Aderență excelentă pe diverse materiale.
- Duză flexibilă pentru o aplicare precisă.
- Rezistență ridicată la intemperii, raze UV, zgârieturi și șocuri.
- Aplicare în interior și exterior.
- Gamă largă de culori pentru a se adapta tuturor aplicațiilor.
- Nu conține metale grele.
- Bombă practică, utilizabilă în toate direcțiile.
- Aderență excelentă pe diverse materiale.
- Duză flexibilă pentru o aplicare precisă.
- Rezistență ridicată la intemperii, raze UV, zgârieturi și șocuri.
- Aplicare în interior și exterior.
- Gamă largă de culori pentru a se adapta tuturor aplicațiilor.
- Nu conține metale grele.
Aplicații
Această vopsea acrilică în spray este perfectă pentru protecția și finisarea suprafețelor în numeroase sectoare industriale și artizanale. Este utilizată pentru revopsirea sau renovarea structurilor metalice, a echipamentelor din plastic dur, a elementelor din lemn, a geamurilor, a betonului sau chiar a hârtiei. Este, de asemenea, ideală pentru lucrări de întreținere, reparații de caroserie, semnalizare sau decorarea obiectelor. Este recomandată atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior, în condiții climatice variate.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x70x195 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 350 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 140x210x205 mm |
| greutate ambalate | 2520 g |
| Capacitate | 400 ml |
| Culoare | alb |
| Codul RAL | 9010 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
