Referințe
SKF:GS 81124
Rubix:d1255111
EAN:7316570649451

Detalii produs : GS 81124 SKF - COUNTER/SLIDE PULLEY SKF GS 81124
Roller bearing Cylindrical thrust Cylindrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 415 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 122 mm |
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Lățime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
