Șaibă de fixare Timken TW134

Washer

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:TW134
Rubix:d482525
EAN:0053893822181
Bearing Accessories -  TW134

rezumat tehnic

Diametrul interior171.806 mm
Diametrul exterior230.581 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TW134 TIMKEN - TIMKEN TW134 LOCK WASHER


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)257x257x27 mm
Logistic Greutate510 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)257x257x27 mm
greutate ambalate510 g
Diametrul interior171.806 mm
Diametrul exterior230.581 mm
Greutate0.533 kg
Lățime4.902 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere