Șaibă - element mecanic standard Elesa+Ganter GN 6343-NI-8-25-3
Washers / Levelling disks
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 6343-NI-8-25-3
Rubix:d608285
Producator:GN 6343-NI-8-25-3
EAN:4045525105898



Detalii produs : 6343-NI-8-25-3 ELESA+GANTER - 6343-NI-8-25-3 ELESA+GANTER
Washers / Levelling disks GN 6343 are used mainly in mechanical engineering and jigmaking if shimming is required for levelling.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Grosime | 3 mm |
| Material | oţel inoxidabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
