Șaibă - element mecanic standard Elesa+Ganter GN 6343-NI-12-20-2
Washers / Levelling disks
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 6343-NI-12-20-2
Rubix:d585392
Producator:6343-NI-12-20-2
EAN:4045525105591



Detalii produs : GN 6343-NI-12-20-2 ELESA+GANTER - GN 6343-NI-12-20-2 ELESA+GANTER
Washers / Levelling disks GN 6343 are used mainly in mechanical engineering and jigmaking if shimming is required for levelling.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Grosime | 2 mm |
| Material | oţel inoxidabil |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
