Șaibă - element mecanic standard Elesa+Ganter GN 6341-NI-6-20-B-MT

Washers, Stainless Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 6341-NI-6-20-B-MT
Rubix:d607659
Producator:GN 6341-NI-6-20-B-MT
EAN:4045525602601
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior20 mm
Diametrul interior6 mm
Grosime4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 6341-NI-6-20-B-MT ELESA+GANTER - GN 6341-NI-6-20-B-MT ELESA+GANTER


Stainless Steel-Washers GN 6341 are used mainly in mechanical machine and jig construction when DIN 125, DIN 9021 and DIN 6340 washers no longer meet requirements. In particular, Type B for countersunk screws is ideal for solid screw connections with a low construction height.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8 g
Diametrul exterior20 mm
Diametrul interior6 mm
Grosime4 mm
Materialoţel inoxidabil
  • Disponibil – Data livrării la cerere