Șaibă - element mecanic standard Elesa+Ganter GN 6341-ST-5-13-B-ZB
Washers, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 6341-ST-5-13-B-ZB
Rubix:d606394
Producator:GN 6341-ST-5-13-B-ZB
EAN:4045525602304




Detalii produs : 6341-ST-5-13-B-ZB ELESA+GANTER - 6341-ST-5-13-B-ZB ELESA+GANTER
Washers GN 6341 are used mainly in mechanical machine and jig construction when DIN 125, DIN 9021 and DIN 6340 washers no longer meet requirements. In particular, Type B for countersunk screws is ideal for solid screw connections with a low construction height.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Diametrul interior | 5 mm |
| Grosime | 3 mm |
| Material | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
