Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma TRIX-ROTSTRAHL/20 16 X 23 MM
Water hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:TRIX-ROTSTRAHL/20 16 X 23 MM
Rubix:d571435
Producator:3025016000
EAN:4030477004115

Detalii produs : TRIX-ROTSTRAHL/20 16 X 23 MM TEGUMA - TRIX-ROTSTRAHL/20 16 X 23 MM TEGUMA
Teguma Trix / Rotstrahl water hose. For aqueous saline solutions and hot water. With abrasion-resistant kink-proof corrugation.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| 140 mm | |
| 580 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
