Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GR4300250-T47
Wear Ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Trelleborg:GR4300250-T47
Rubix:d1099049
Documente
Detalii produs : TRELLEBORG GR4300250-T47 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GR4300250-T47
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 28.1 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Lățime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere