Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPA1180E - 889297
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857617
Mecaline:SPA1180E - 889297
Rubix:d736478
Producator:889297
EAN:3660338418501

Documente
Detalii produs : SPA1180E MECALINE 889297 - CUREA SPA 1180 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Lungime orientativă | 1180 mm |
| Lungimea interioară | 1135 mm |
| Lungimea exterioară | 1198 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere