Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPA2782E - 889380

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857697
Mecaline:SPA2782E - 889380
Rubix:d735223
Producator:889380
EAN:3660338419331
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă2782 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPA2782E MECALINE 889380 - CUREA SPA 2782 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă2782 mm
Lungimea interioară2737 mm
Lungimea exterioară2800 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere