Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPA3650E - 889398

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:883481
Mecaline:SPA3650E - 889398
Rubix:d735235
Producator:889398
EAN:3660338419515
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă3650 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPA3650E MECALINE 889398 - CUREA SPA 3650 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă3650 mm
Lungimea interioară3605 mm
Lungimea exterioară3668 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere