Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPA757E - 889406
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857591
Mecaline:SPA757E - 889406
Rubix:d735242
Producator:889406
EAN:3660338419591

Documente
Detalii produs : SPA757E MECALINE 889406 - CUREA SPA 757 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Lungime orientativă | 757 mm |
| Lungimea interioară | 712 mm |
| Lungimea exterioară | 775 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere