Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB1400E - 889429

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857722
Mecaline:SPB1400E - 889429
Rubix:230777
Producator:889429
EAN:3660338419829
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă1400 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPB1400E Lp MECALINE 889429 - CUREA SPB 1400E Lp MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă1400 mm
Lungimea interioară1340 mm
Lungimea exterioară1422 mm
Grosime13 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere