Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB1550E - 889433

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857725
Mecaline:SPB1550E - 889433
Rubix:d735267
Producator:889433
EAN:3660338419867
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă1550 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPB1550E MECALINE 889433 - CUREA SPB 1550 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă1550 mm
Lungimea interioară1490 mm
Lungimea exterioară1572 mm
Grosime13 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere