Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB3170E - 889475

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:880845
Mecaline:SPB3170E - 889475
Rubix:d735299
Producator:889475
EAN:3660338420283
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă3170 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPB3170E MECALINE 889475 - CUREA SPB 3170 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Lățimea superioară16 mm
Lungime orientativă3170 mm
Lungimea interioară3110 mm
Lungimea exterioară3192 mm
Grosime13 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere