Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ1030E - 889543

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857841
Mecaline:SPZ1030E - 889543
Rubix:d735378
Producator:889543
EAN:3660338420962
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă1030 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPZ1030E MECALINE 889543 - CUREA SPZ 1030 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă1030 mm
Lungimea interioară993 mm
Lungimea exterioară1043 mm
Grosime8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere