Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ1037E - 889544

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857842
Mecaline:SPZ1037E - 889544
Rubix:96280
Producator:889544
EAN:3660338420979
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă1037 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPZ1037 MECALINE 889544 - CUREA SPZ 1037 Lp MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă1037 mm
Lungimea interioară1000 mm
Lungimea exterioară1050 mm
Grosime8 mm
  • Disponibil