Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ1412E - 889577

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857869
Mecaline:SPZ1412E - 889577
Rubix:d735385
Producator:889577
EAN:3660338421303
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă1412 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPZ1412E MECALINE 889577 - CUREA SPZ 1412 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă1412 mm
Lungimea interioară1375 mm
Lungimea exterioară1425 mm
Grosime8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere