Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ1487E - 889583
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857873
Mecaline:SPZ1487E - 889583
Rubix:96285
Producator:889583
EAN:3660338421365

Documente
Detalii produs : SPZ1487 MECALINE 889583 - CUREA SPZ 1487 Lp MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 1487 mm |
| Lungimea interioară | 1450 mm |
| Lungimea exterioară | 1500 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil