Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ1500E - 889584
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857874
Mecaline:SPZ1500E - 889584
Rubix:d735391
Producator:889584
EAN:3660338421372

Documente
Detalii produs : SPZ1500E MECALINE 889584 - CUREA SPZ 1500 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 1500 mm |
| Lungimea interioară | 1463 mm |
| Lungimea exterioară | 1513 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere