Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ1612E - 889592
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857881
Mecaline:SPZ1612E - 889592
Rubix:d735399
Producator:889592
EAN:3660338421457

Documente
Detalii produs : SPZ1612E MECALINE 889592 - CUREA SPZ 1612 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 1612 mm |
| Lungimea interioară | 1575 mm |
| Lungimea exterioară | 1625 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
