Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ2800E - 889636
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857911
Mecaline:SPZ2800E - 889636
Rubix:213496
Producator:889636
EAN:3660338421891

Documente
Detalii produs : SPZ2800E MECALINE 889636 - CUREA SPZ 2800 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Lungime orientativă | 2800 mm |
| Lungimea interioară | 2763 mm |
| Lungimea exterioară | 2813 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere