Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ722E - 889654

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857816
Mecaline:SPZ722E - 889654
Rubix:d735451
Producator:889654
EAN:3660338422072
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă722 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPZ722E MECALINE 889654 - CUREA SPZ 722 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă722 mm
Lungimea interioară685 mm
Lungimea exterioară735 mm
Grosime8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere