Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPC10000E - 889507
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:873671
Mecaline:SPC10000E - 889507
Rubix:209345
Producator:889507
EAN:3660338420603

Documente
Detalii produs : CUREA SPC10000 MECALINE - CUREA SPC10000 MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 10000 mm |
| Lungimea interioară | 9917 mm |
| Lungimea exterioară | 10030 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere