Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPC9000E - 889537
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:873669
Mecaline:SPC9000E - 889537
Rubix:d735368
Producator:889537
EAN:3660338420900

Documente
Detalii produs : SPC9000E MECALINE 889537 - CUREA SPC 9000 E MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 9000 mm |
| Lungimea interioară | 8917 mm |
| Lungimea exterioară | 9030 mm |
| Grosime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere