Polizor de ascuțire a ferăstrăului Norton 66253057663
Wheels Portable - A
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:66253057663
Rubix:d1220166
EAN:3157625796768

Documente
Detalii produs : 66253057663 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 66253057663
For portable grinding applications Norton produces a variety of resin bonded wheels, in flat and cup shapes for portable snagging, grinding down and smoothing weld seams, cleaning metal before welding and levelling metal surfaces prior to welding.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
