Polizor de ascuțire a ferăstrăului Norton 69936641104
Wheels Tool Room - 38A
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:69936641104
Rubix:d1218649
EAN:3157625821071
Documente
Detalii produs : 69936641104 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 69936641104
Norton vitrified grinding wheels have set the standard for generations – leading the way with technological improvements to maximise performance and productivity for your tool and cutter grinding and sharpening operations.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

