Referințe
Norton:69936675750
Rubix:d1219404
Detalii produs : 69936675750 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 69936675750
Wheels Tool Room - 38A
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 32 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
