Referințe
Norton:69936675754
Rubix:d1221349
EAN:3157625100954

Detalii produs : 69936675754 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 69936675754
Wheels Tool Room - 38A
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 150x13x32mm Gr46
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 32 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Bob | 46 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
