Referințe
Norton:66253049967
Rubix:d1213285
EAN:3157625791169

Detalii produs : 66253049967 NORTON - CONVENTIONAL VITRIFIED SHARPENING GRINDER NORTON 66253049967
Wheels Tool Room - 38A
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 50.8 mm |
| Grosime | 20 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
