Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R167259320
Wide Ball Trolley CNS, Steel, without Ball Chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R167259320
Rubix:d750660



Detalii produs : R167259320 REXROTH - R167259320 REXROTH
BALL CARRIER CS KWD-020-CNS-C0-H-1
Guide carriage without ball chain
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 62 mm |
| Lungime | 73 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
